自立式ダストパン&ブラシセット

自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]自立式ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]

【SMART DUSTPAN SET L】 スチールとウッドの組み合わせで自立可能、軽くて使い勝手抜群のほうきとちりとりのセットです。ほうきは馬毛混の柔らかい掃き心地がとてもよく、ちりとりはきちんとゴミをキャッチしてくれます。白木の柄とスチールの黒の組み合わせでクールな印象の商品です。

用途生活雑貨材質[ちりとり・ほうき]ビーチ・スチール [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン75%幅(mm)260サイズL品番SM-001高さ(mm)880奥行(mm)70繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491358SM-001
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする