ダストパン&ブラシセット

ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]ダストパン&ブラシセット - SMART[洗剤・除去剤]

【SMART DUSTPAN & BRUSH SET】 軽くて使いやすいポリプロピレンのちりとりと、ウッドハンドルのほうきの組み合わせのセットです。テーブル用にしてパンくずを集めても、日々の掃除用にサッと手に取れる場所にかけておいても便利です。部屋の景観の邪魔をしないクールなデザインです。

用途生活雑貨幅(mm)220高さ(mm)328奥行(mm)38繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38491367SM-005BK[ちりとり・ほうき]ビーチ・ポリプロピレン [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン75%ブラックSM-005BK
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
38491376SM-005GY[ちりとり・ほうき]ビーチ・ポリプロピレン [ブラシ部分] 馬毛25%、ポリプロピレン76%グレーSM-005GY
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする