ユタカ(Crown)
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途
一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
口形状
【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
材質(本体)
真鍮
その他
ストップバルブ付き
質量(kg)
約1.7
一次側圧力計(MPa)
25
入口圧力(MPa)
14.8以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
品番構成(0.02MB)
外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
※メタンガス使用時は、凍結防止のため使用流量は5L/min以下としてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
標準流量(L/min)
一次側圧力計(MPa)
二次側圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492496
GF2-2516-LX-V
水素(H2)
50
25
1.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492505
GF2-2516-LX-V
メタン(CH4)
5以下
25
1.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492521
GF2-2510-LX-V
水素(H2)
50
25
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492530
GF2-2510-LX-V
メタン(CH4)
5以下
25
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492539
GF2-2506-LX-V
水素(H2)
50
25
0.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492548
GF2-2506-LX-V
メタン(CH4)
5以下
25
0.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
38492557
GF2-2503-LX-V
水素(H2)
50
25
0.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492566
GF2-2503-LX-V
メタン(CH4)
5以下
25
0.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください