ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) - ユタカ(Crown)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。

用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。標準流量(L/min)50口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4材質(本体)真鍮その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※標準ガス、混合ガスご使用時はベースガスと他のガス成分比率を考慮し、ボンベ口金形状を良くご確認下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
標準流量(L/min)
一次側圧力計(MPa)
二次側圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38492381GF2-2516-RX-V窒素(N2)50251.6
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492390GF2-2516-RX-Vアルゴン(Ar)50251.6
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492399GF2-2516-RX-V空気(Air)50251.6
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492408GF2-2510-RX-V窒素(N2)50251
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492417GF2-2510-RX-Vアルゴン(Ar)50251
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492426GF2-2510-RX-V空気(Air)50251
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492435GF2-2506-RX-V窒素(N2)50250.6
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38492451GF2-2506-RX-Vアルゴン(Ar)50250.6
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492460GF2-2506-RX-V空気(Air)50250.6
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492469GF2-2503-RX-V窒素(N2)50250.3
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492478GF2-2503-RX-Vアルゴン(Ar)50250.3
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
38492487GF2-2503-RX-V空気(Air)50250.3
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする