曜日別特売

スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用範囲(m)
コイル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849779819-958-9220682-76527405×8242
オープン
8,398
9,238(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849780719-958-9221683-07397406.5×10252
オープン
8,998
9,898(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849781619-958-9222682-92199306.5×10452
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849782519-958-9223682-917488011×16495
オープン
18,980
20,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849784119-958-9224682-922211206.5×10652
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849785019-958-9225682-7664104011×16695
オープン
23,980
26,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849785919-958-9226683-074413106.5×10852
オープン
14,980
16,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849786819-958-9227682-7630121011×16895
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849792919-958-9234682-91849305×8442
オープン
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする