曜日別特売

スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8コイル径(mm)42継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849771019-958-9204682-91957402140
オープン
8,398
9,238(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849771919-958-9208682-918313008700
オープン
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849772819-958-9209682-76439304330
オープン
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849773719-958-9210682-921611206520
オープン
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする