曜日別特売

ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849774619-958-9211682-763510106.5
オープン
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849775519-958-9214682-919320128
オープン
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849777119-958-9215682-76632013.59.5
オープン
41,980
46,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849778019-958-9216682-7675151611
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849778919-958-9217682-9196201611
オープン
55,980
61,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする