CEJN(セイン)
ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38497877
19-958-9228
682-9178
10
13.5
9.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497886
19-958-9229
682-7653
10
16
11
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497895
19-958-9230
682-9245
15
13.5
9.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497911
19-958-9231
682-9180
15
16
11
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38497920
19-958-9233
682-9176
20
13.5
9.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください