”シリーズ913” ステンレスホースリール

”シリーズ913” ステンレスホースリール - CEJN(セイン)”シリーズ913” ステンレスホースリール - CEJN(セイン)”シリーズ913” ステンレスホースリール - CEJN(セイン)”シリーズ913” ステンレスホースリール - CEJN(セイン)”シリーズ913” ステンレスホースリール - CEJN(セイン)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
ホースの取出し口の位置を変更可能です。

用途製造現場や屋内外での洗浄に。材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー使用流体水またはその他流体、圧縮エア内容量1個
注意
※ウォーターガンは別売りです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850752819-913-1035699-60215~501.8R 1/2 オネジG 1/2 メネジ
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3850753719-913-1065699-60225~15040R 3/8 オネジG 3/8 メネジ
オープン
199,800
219,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3850754619-913-1136699-60245~501.8R 3/4 オネジG 3/4 メネジ
オープン
279,800
307,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3850755519-913-1140699-60255~501.8R 1/2 オネジG 1/2 メネジ
オープン
239,800
263,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3850757119-913-1240699-60235~501.8R 3/4 オネジG 3/4 メネジ
オープン
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする