曜日別特売

セーフティーリール用1次側交換ホース 水用

セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 - CEJN(セイン)

セーフティーリール1次側交換用です。

用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5内容量1個
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付金具(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849960019-911-5631682-7666NPT3/8オネジ付9.5×13.5
オープン
7,398
8,138(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849961819-911-5641682-9227NPT1/2オネジ付11×16
オープン
8,898
9,788(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする