曜日別特売

セーフティーリール用1次側交換ホース

セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホース - CEJN(セイン)

セーフティーリール1次側交換用です。

用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5内容量1個
注意
※-
全20種類を絞り込む
ホース寸法(内径×外径)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
取付金具(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849921619-911-5521682-7639NPT1/4オネジ付8×12
オープン
6,198
6,818(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849925919-911-5531682-7632NPT3/8オネジ付9..5×13.5
オープン
7,398
8,138(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849926819-911-5533682-7610NPT3/8オネジ付9..5×13.5
オープン
7,698
8,468(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849929519-911-5541682-7609NPT1/2オネジ付11×16
オープン
8,898
9,788(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849931119-911-5542682-7612ニップル(シリーズ320)付11×16
オープン
8,798
9,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849932019-911-5544682-7616ニップル(シリーズ410)付11×16
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849935619-911-5551683-0745NPT1/2オネジ付13×18
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849936519-911-5552682-9256ニップル(シリーズ320)付13×18
オープン
9,998
10,998(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849938119-911-5554682-7608ニップル(シリーズ410)付13×18
オープン
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849941719-911-5560682-9260ニップル(シリーズ300)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849942619-911-5561682-9213ニップル(シリーズ310)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849943519-911-5562682-7644ニップル(シリーズ320)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849947819-911-5570682-9211ニップル(シリーズ300)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849948719-911-5571682-9205ニップル(シリーズ310)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849949619-911-5572682-9248ニップル(シリーズ320)付9.5×13.5
オープン
7,798
8,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849953919-911-5580682-9237ニップル(シリーズ300)付8×12
オープン
5,698
6,268(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849954819-911-5581682-7637ニップル(シリーズ310)付8×12
オープン
5,698
6,268(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849955719-911-5582682-7634ニップル(シリーズ320)付8×12
オープン
5,698
6,268(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849966119-911-5667682-9181ニップル(シリーズ320)付8×12
オープン
9,198
10,118(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849967019-911-5668682-7673ニップル(シリーズ320)付9.5×13.5
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする