CEJN(セイン)
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース
セーフティーリール2次側交換用です。
用途
交換用として。
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
内容量
1個
注意
※-
全28種類を絞り込む
ホース寸法(全長)(m)
選択してください
5
7
8
10
14
17
ホース寸法(内径×外径)(mm)
選択してください
8×12
9..5×13.5
9.5×13.5
11×16
13×18
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
取付金具(二次側)
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38499155
19-911-5511
682-9250
NPT1/4オネジ付
7
8×12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499171
19-911-5513
683-0743
NPT1/4オネジ付
10
8×12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499180
19-911-5514
683-0755
eSafe 300 カップリング付
10
8×12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499189
19-911-5515
682-7670
eSafe 310 カップリング付
10
8×12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499198
19-911-5516
682-7685
eSafe 320 カップリング付
10
8×12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499207
19-911-5519
682-9182
NPT1/4オネジ付
17
8×12
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499225
19-911-5526
682-7655
eSafe 300 カップリング付
17
8×12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499241
19-911-5527
682-9217
eSafe 310 カップリング付
17
8×12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499250
19-911-5528
682-9198
eSafe 320 カップリング付
17
8×12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499277
19-911-5537
682-9252
NPT3/8オネジ付
14
9..5×13.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499286
19-911-5539
682-7645
NPT3/8オネジ付
14
9..5×13.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499329
19-911-5547
682-7654
NPT1/2オネジ付
10
11×16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499338
19-911-5548
682-7669
eSafe 320 カップリング付
10
11×16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499347
19-911-5549
682-9259
eSafe 410 カップリング付
10
11×16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499390
19-911-5557
682-7674
NPT1/2オネジ付
8
13×18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499399
19-911-5558
682-9166
eSafe 320 カップリング付
8
13×18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499408
19-911-5559
683-0750
eSafe 410 カップリング付
8
13×18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499451
19-911-5566
682-9231
eSafe 300 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499460
19-911-5567
682-7631
eSafe 310 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499469
19-911-5568
682-7676
eSafe 320 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499505
19-911-5576
683-0741
eSafe 300 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499521
19-911-5577
682-9255
eSafe 310 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499530
19-911-5578
682-9172
eSafe 320 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499566
19-911-5587
682-7683
NPT1/2オネジ付
5
11×16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499575
19-911-5588
682-9224
eSafe 320 カップリング付
5
11×16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499591
19-911-5589
682-7656
eSafe 410 カップリング付
5
11×16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499636
19-911-5662
682-9192
eSafe 320 カップリング付
14
9.5×13.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38499645
19-911-5663
682-9194
eSafe 320 カップリング付
10
8×12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください