曜日別特売

セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用

セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 - CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 - CEJN(セイン)

セーフティーリール2次側交換用です。

用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン内容量1個
注意
※-
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付金具(二次側)
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849960919-911-5633682-9238NPT3/8オネジ付149.5×13.5
オープン
24,980
27,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849962719-911-5643682-9156NPT1/2オネジ付1011×16
オープン
27,980
30,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする