曜日別特売

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気内容量1個
注意
※-
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用圧力(MPa)
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849890019-911-2011682-91634061.6NPT1/4オネジNPT1/4オネジ
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849891819-911-2041683-07564061.2NPT1/2オネジNPT1/2オネジ
オープン
51,980
57,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849900619-911-2151682-92254901NPT1/2オネジNPT1/2オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする