水用セーフティーリール

水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)水用セーフティーリール - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。

用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849914619-911-2241
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする