曜日別特売

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
全7種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用圧力(MPa)
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849890919-911-2012682-92004061.6106.5×10
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849892719-911-2042682-92514061.2511×16
オープン
52,980
58,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849897019-911-2082682-92184061.6108×12
オープン
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849898819-911-2142682-76224901.21011×16
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849901519-911-2152682-76724901813×18
オープン
66,980
73,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849905819-911-2162682-91874901.6149.5×13.5
オープン
58,980
64,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849912819-911-2182682-92094901.6178×12
オープン
57,980
63,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする