曜日別特売

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)

火花による焼損に強いホースです。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。トラスコ品番682-7641材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:黒使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849908519-911-2171
オープン
62,980
69,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする