曜日別特売

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
ホース寸法(全長)(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849897919-911-2088682-9179406108×12
オープン
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849906719-911-2168682-9247490149.5×13.5
オープン
61,980
68,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする