曜日別特売

マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト

マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業

ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケース
マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。

仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)380備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384933881353
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする