オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納

オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納 - タカラスタンダード

品質に優れたホーローボウル採用

高さ(mm)1950タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)【カウンター】550間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【化粧台】600×550×820【ミラー】600×175×920、パネル:600×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状1面鏡(鏡裏収納付)キャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)12洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類【ミラーパネル】ホーロー製内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38494499S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ウッディーミディアム
94,100
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494508S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ウッディーホワイト
94,100
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494517S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ブラウン
87,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494526S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ベージュ
87,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494535S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ホワイト
87,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494551S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ライトグレー
87,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494560S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)ピュアピンク
87,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする