曜日別特売

オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡

オンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダードオンディーヌ 扉タイプ+2面鏡 - タカラスタンダード

品質に優れたホーローボウル採用

高さ(mm)1950タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)【カウンター】550間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【化粧台】600×550×820【ミラー】600×175×920、パネル:600×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状2面鏡キャビネットの奥行(mm)450化粧台2枚扉ボウル容量(L)12洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類【ミラーパネル】ホーロー製内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全7種類を絞り込む
色(扉)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38494639S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ウッディーミディアム
99,200
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494648S-UBDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ウッディーホワイト
99,200
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494657S-UBDP060HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ブラウン
92,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494666S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ベージュ
92,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494675S-UBDP060HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ホワイト
92,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494691S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ライトグレー
92,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494700S-UBDP060HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW)ピュアピンク
92,200
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする