オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED

オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダード

大容量21Lホーローボウル採用

高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)【カウンター】600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【化粧台】750×600×820【ミラー】750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台扉引出ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓パネル種類【ミラーパネル】ホーロー製内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
全7種類を絞り込む
色(扉)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38494779S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ウッディーミディアム
129,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494788S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ウッディーホワイト
129,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494797S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ブラウン
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494806S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ベージュ
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494815S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ホワイト
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494831S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ライトグレー
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
38494840S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)ピュアピンク
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする