マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック

マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットお薬&サプリメント収納ケース タワー ブラック - 山崎実業

お薬やサプリメントの飲み忘れを防ぐ収納ケース
マグネットで壁に取り付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでウォーターサーバーや冷蔵庫横、スパイスニッチなど場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用できます。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利。仕切りカップやピックなどのお弁当用品やスパイスボトル収納にもおすすめです。

材質【本体・仕切り×3】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)460備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×10.6内寸(cm)ケース:W24.8×D6.3×H7.3、仕切り間隔:W2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384936411358
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする