マグネットカトラリーケース タワー ブラック

マグネットカトラリーケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットカトラリーケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットカトラリーケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットカトラリーケース タワー ブラック - 山崎実業マグネットカトラリーケース タワー ブラック - 山崎実業

カトラリーが取り出しやすいマグネット収納ケース
マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!カトラリーがサッと取り出しやすい便利なケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式で、片手で簡単にカトラリーを取り出せます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやダイニングなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。

材質【本体】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)375備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5×H3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384936598463
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする