マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト

マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネット縦横連結プリント収納ラック タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業

用途に合わせて縦横お好みの位置に連結させ、壁面空間を利用して収納を増やせるプリント収納ラック
マグネットで簡単取り付けできるプリント収納ラック。料理本やプリント類・キッチンアイテムや袋物アイテムなど、すぐ手にとれる場所に置くことができるので便利です。マグネットストッパー付きなので、書類の滑り落ちを防ぎます。ラックはスチール製で、マグネットでキッチンアイテムやレシート、プリント類を貼り付けることもできます。

材質【本体・ストッパー(各2)】スチール(粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムホワイト質量(g)1650備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)1(1つあたり・静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:32×8×16.2(1つあたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384934061341
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする