曜日別特売

マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック

マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック - 山崎実業マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック - 山崎実業マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック - 山崎実業マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック - 山崎実業マグネット浸け置き洗いキャップ タワー ブラック - 山崎実業

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ
排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。

適合マグネットがつく平らな面・スチール面材質【本体】シリコーンゴム、マグネットブラック質量(g)95対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384935551317
オープン
1,200
1,320(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする