マグネットグローブホルダー タワー ホワイト

マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業 マグネットグローブホルダー タワー ホワイト 山崎実業

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー
ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。

付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38493528 1522
オープン
2,200
2,420 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする