曜日別特売

マグネットグローブホルダー タワー ブラック

マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業マグネットグローブホルダー タワー ブラック - 山崎実業

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー
ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。

付属品フック適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴムブラック質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重)内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384935371523
オープン
2,200
2,420(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする