JVC(ビクター)
耳かけ型 アームレスヘッドホン
音漏れを約30%低減。
多彩な10カラーから選べる「プラグコード巻き取り」モデル
仕様
●再生周波数帯域:12 Hz ~ 24,000 Hz●出力音圧レベル:110 dB/1 mW●最大許容入力:1,000 mW(IEC ※規格)
型式
密閉型
質量(g)
40( コード含まず)
インピーダンス
32 Ω
コード
0~1 m、Φ 3.5 mm 24金メッキステレオミニプラグ付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38491848
HP-AL202-WA
ホワイト&ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38491857
HP-AL202-MA
メタリック&ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください