大一鋼業
ケブラーコード・キーホルダー「マーキー・ギア」
耐熱性に優れた高強度のケブラーコードを使用
カラビナ付きでお好きな所に取り付けられるコードリール
コードは約50cmまで伸びて自動で戻ります
用途
カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質
【本体】ポリカーボネート【カラビナ】アルミニウム【リング・留め具】鉄
タイプ
ケブラータイプ
コード長さ(cm)
50
内容量
1箱(10個)
注意
※腰の部分に付けますと小さなお子様の目の高さになります。とり回しにはご配慮ください
※ナイフ等の鋭利な物の取り付けは絶対にしないでください
※車のキーホールに直接さしての運転はカギ抜けの原因となり危険です、走行中は絶対に使用しなしでください
※業務用としてのご使用はお避けください
※右側に装着してご使用ください
※6本以上の鍵の取り付けはお避けください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492101
MG-21
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください