大一鋼業
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。
リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます
ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります
用途
カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質
【本体】スチール【ワイヤー】ステンレス
色
ブラック
長さ(cm)
【ワイヤー】120
内容量
1箱(10個)
注意
※腰の部分に付けますと小さなお子様の目の高さになります。とり回しにはご配慮ください
※ナイフ等の鋭利な物の取り付けは絶対にしないでください
※車のキーホールに直接さしての運転はカギ抜けの原因となり危険です、走行中は絶対に使用しなしでください
※業務用としてのご使用はお避けください
※右側に装着してご使用ください
※6本以上の鍵の取り付けはお避けください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492015
MG-12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください