曜日別特売

リール式キーホルダー「マーキー・ギア」

リール式キーホルダー「マーキー・ギア」 - 大一鋼業リール式キーホルダー「マーキー・ギア」 - 大一鋼業

腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。
リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます
ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります
ケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります

用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコードシルバーコード長さ(cm)120内容量1箱(10個)
注意
※腰の部分に付けますと小さなお子様の目の高さになります。とり回しにはご配慮ください
※ナイフ等の鋭利な物の取り付けは絶対にしないでください
※車のキーホールに直接さしての運転はカギ抜けの原因となり危険です、走行中は絶対に使用しなしでください
※業務用としてのご使用はお避けください
※右側に装着してご使用ください
※6本以上の鍵の取り付けはお避けください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38492031MG-17
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする