曜日別特売

モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り)

モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り) - SUGICO(スギコ)

フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。

材質【本体】SUS316【フタ】SUS304【パッキン】シリコンゴム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸(mm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849231118cm(吊付)4.5Φ180×180【締付】3ヶ所
13,940
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849232021cm(吊付)7Φ210×210【締付】3ヶ所
17,050
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849232924cm(吊付)10Φ240×240【締付】3ヶ所
18,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849233827cm(吊付)15Φ270×270【締付】3ヶ所
24,440
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849234730cm(吊付)20Φ300×300【締付】4ヶ所
29,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849235633cm(手付)26Φ330×330【締付】4ヶ所
36,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3849229516cm(吊付)3.2Φ160×160【締付】3ヶ所
11,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3849229516cm(吊付)4670492816cm目盛付16cm(吊付) モリブデンテーパーパッキン汁食缶 大屋金属 46704928モリブデンテーパーパッキン汁食缶大屋金属1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする