”シリーズ913” スプレーノズル

”シリーズ913” スプレーノズル - CEJN(セイン)”シリーズ913” スプレーノズル - CEJN(セイン)

バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。
ノズルを回して流量調整可能です。
ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。
本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像3849760619-913-9004682-8892スプレーノズル本体1個、1/2ホース接続SUSカップリング(ソケット)1個、G1/2メネジSUSニップル(プラグ)1個13
オープン
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
メイン画像3849761519-913-9005682-8893スプレーノズル本体1個、3/4ホース接続SUSカップリング(ソケット)1個、G1/2メネジSUSニップル(19
オープン
35,980
39,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする