マルチリンク メネジアダプター

マルチリンク メネジアダプター - CEJN(セイン)

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。

用途複数の取出口が必要な空気配管用。トラスコ品番682-9229材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2メネジ分岐数拡張用内容量1個
注意
※相手側取付サイズ:G1/2オネジ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849883919-902-9990
オープン
5,798
6,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする