CEJN(セイン)
マルチリンク メネジアダプター
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
複数の取出口が必要な空気配管用。
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
相手側取付サイズ
G1/2メネジ
内容量
1個
注意
※相手側取付サイズ:G1/2オネジ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38498848
19-902-9991
682-9189
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498857
19-902-9992
682-9244
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498866
19-902-9993
682-9186
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498875
19-902-9994
682-9207
4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38498891
19-902-9995
682-9173
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください