TOTO
棚付タオル掛け
仕様
R/L兼用
材質
バー:ステンレス製(鏡面仕上げ)
寸法(mm)
320×120×64
棚
木質(MDF)+PETシート製
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.11MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492889
YT402FMR#NW1
棚板:ホワイト
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492898
YT402FMR#EL
棚板:ライトウッドN
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492907
YT402FMR#MW
棚板:ダルブラウン
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください