TOTO
二段式タオル掛け
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。
便器とのコーディネートにおすすめします。
材質
ブラケット:樹脂製、バー:アルミ製
寸法(mm)
716×123×26
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492950
YT500W6#NW1
ブラケット:ホワイト
¥
9,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492959
YT500W6#SC1
ブラケット:パステルアイボリー
¥
9,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください