TOTO
タオル掛け(ブラケット 天然木製)
木の温かみのある空間を演出します。
材質
バー:アルミ製
寸法(mm)
473×71×46
ブラケット
天然木製(塗装仕上げ)
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38493151
YT404KS4R#NW1
ブラケット:ホワイト
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493160
YT404KS4R#ELW
ブラケット:フィナベージュ
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493169
YT404KS4R#MWW
ブラケット:フィナブラウン
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください