TOTO
棚付二連紙巻器
シャープなデザインの棚付紙巻器です。
紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様
立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
寸法(mm)
320×120×91.5
棚
木質(MDF)+PETシート製
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.15MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492767
YH403FW#NW1
【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]
ホワイト
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492776
YH403FW#EL
【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]
ライトウッドN
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492785
YH403FW#MW
【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]
ダルブラウン
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492801
YH402FW#NW1
【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]
ホワイト
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492810
YH402FW#EL
【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]
ライトウッドN
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492819
YH402FW#MW
【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]
ダルブラウン
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください