曜日別特売

棚付紙巻器

棚付紙巻器 - TOTO棚付紙巻器 - TOTO棚付紙巻器 - TOTO

シャープなデザインの棚付紙巻器です。
紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。

仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応寸法(mm)320×120×91.5木質(MDF)+PETシート製芯棒ステンレス製(鏡面仕上げ)内容量1セット
関連資料:図面(0.15MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38492828YH403FMR#NW1【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]【紙巻器】ステンレス製ホワイト
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492837YH403FMR#EL【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]【紙巻器】ステンレス製ライトウッドN
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492846YH403FMR#MW【紙切板】ステンレス製[マット仕上げ(ブラスト処理)]【紙巻器】ステンレス製ダルブラウン
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492855YH402FMR#NW1【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]【紙巻器】ステンレス製ホワイト
14,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492871YH402FMR#EL【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]【紙巻器】ステンレス製ライトウッドN
14,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492880YH402FMR#MW【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]【紙巻器】ステンレス製ダルブラウン
14,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする