棚付二連紙巻器 めっきタイプ

棚付二連紙巻器 めっきタイプ - TOTO棚付二連紙巻器 めっきタイプ - TOTO棚付二連紙巻器 めっきタイプ - TOTO棚付二連紙巻器 めっきタイプ - TOTO

天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。
シンプルなスティックリモコンをおすすめします。

仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)天然木製(塗装仕上げ)内容量1セット
注意
※天然木の木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ELW(フィナベージュ)は#EL(ライトウッドN)、#MWW(フィナブラウン)は#MW(ダルブラン)とのコーディネートがおすすめです。(ただし、柄は異なり、色調は商品によってばらつきがあります)
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
棚板
芯棒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38492645YH63BKS#NW1360×120×119ホワイト可動タイプ
41,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492661YH63BKS#ELW360×120×119フィナベージュ可動タイプ
41,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492670YH63BKS#MWW360×120×119フィナブラウン可動タイプ
41,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492679YH63KSS#NW1360×120×112.5ホワイト固定タイプ
37,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492688YH63KSS#ELW360×120×112.5フィナベージュ固定タイプ
37,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492697YH63KSS#MWW360×120×112.5フィナブラウン固定タイプ
37,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする