TOTO
棚付二連紙巻器 マットタイプ
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。
シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様
立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質
【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)
棚
天然木製(塗装仕上げ)
内容量
1セット
注意
※天然木の木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ELW(フィナベージュ)は#EL(ライトウッドN)、#MWW(フィナブラウン)は#MW(ダルブラン)とのコーディネートがおすすめです。(ただし、柄は異なり、色調は商品によってばらつきがあります)
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
棚板
芯棒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38492591
YH63BKM#NW1
360×120×119
ホワイト
可動タイプ
¥
45,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492600
YH63BKM#ELW
360×120×119
フィナベージュ
可動タイプ
¥
45,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492609
YH63BKM#MWW
360×120×119
フィナブラウン
可動タイプ
¥
45,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492618
YH63KM#NW1
360×120×112.5
ホワイト
固定タイプ
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492627
YH63KM#ELW
360×120×112.5
フィナベージュ
固定タイプ
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492636
YH63KM#MWW
360×120×112.5
フィナブラウン
固定タイプ
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください