TOTO
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様
R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質
【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)
【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)
Φ32
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをするおそれがあります。
※壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
※木製手すり、ハンドグリップの耐荷重は、垂直・水平荷重600N(BL基準相当)です。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。
※手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38493300
YHBS203FBR#NW1
【グリップ・棚板】ホワイト
¥
30,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493309
YHBS203FBR#EL
【グリップ・棚板】ライトウッドN
¥
30,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493318
YHBS203FBR#MW
【グリップ・棚板】ダルブラウン
¥
30,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください