TOTO
木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様
R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質
【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂
寸法(mm)
【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】320×120×105
握り径(Φmm)
Φ32
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品の腐食のため手すりが折れやすくなり、けがをするおそれがあります。
※壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は、全体重がかかった場合に外れてけがをするおそれがあります。取付強度を保つため厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
※木製手すり、ハンドグリップの耐荷重は、垂直・水平荷重600N(BL基準相当)です。それ以上の荷重をかけると外れてけがをするおそれがあります。
※手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38493361
YHBS600F#NW1
-
【手すり・棚板】ホワイト
¥
25,100
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493370
YHBS600F#EL
-
【手すり・棚板】ライトウッドN
¥
25,100
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493379
YHBS600F#MW
-
【手すり・棚板】ダルブラウン
¥
25,100
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70357221
YHBS600F#MW【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
【手すり・棚板】ダルブラウン
¥
25,100
¥
22,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください