曜日別特売

棚付二連紙巻器(棚 木質製)

棚付二連紙巻器(棚 木質製) - TOTO棚付二連紙巻器(棚 木質製) - TOTO棚付二連紙巻器(棚 木質製) - TOTO棚付二連紙巻器(棚 木質製) - TOTO

木の温かみのある空間を演出します。
棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。

材質(本体)樹脂製(ホワイト)寸法(mm)320×120×105木質(MDF)+PETシート製内容量1セット
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38492968YH600FMR#NW1ホワイト【ペーパー】芯あり
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492977YH600FMR#ELライトウッドN【ペーパー】芯あり
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492986YH600FMR#MWダルブラウン【ペーパー】芯あり
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38492995YH601FMR#NW1ホワイト【ペーパー】芯なし
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493011YH601FMR#ELライトウッドN【ペーパー】芯なし
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493020YH601FMR#MWダルブラウン【ペーパー】芯なし
11,800
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする