TOTO
木製手すり棚タイプ
木の温かみのある空間を演出します。
棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様
R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質
【紙巻器】樹脂製(ホワイト)
寸法(mm)
700×120×105
棚
木質(MDF)+PETシート製
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38493090
YHB63NR#NW1
ホワイト
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493099
YHB63NR#EL
ライトウッドN
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493108
YHB63NR#MW
ダルブラウン
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください