曜日別特売

木製手すり棚タイプ(収納付)

木製手すり棚タイプ(収納付) - TOTO木製手すり棚タイプ(収納付) - TOTO木製手すり棚タイプ(収納付) - TOTO木製手すり棚タイプ(収納付) - TOTO

木の温かみのある空間を演出します。
棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。

仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)寸法(mm)700×120×164木質(MDF)+PETシート製内容量1セット
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38493056YHB63NBR#NW1ホワイト
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493065YHB63NBR#ELライトウッドN
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
38493081YHB63NBR#MWダルブラウン
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする