CEJN(セイン)
ポーティングブロック
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途
油圧ラインの分岐に。
仕様
シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール
材質
スチール(黒色亜鉛メッキ)
接続ねじ
G 1/4 メネジ
内容量
1個
注意
※ラバー・メタルシール使用時の最高使用圧力は100MPaです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38500160
19-950-1681
681-9856
200
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500169
19-950-1682
681-9797
300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
38500178
19-950-1683
681-9784
300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください