曜日別特売

”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)

”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

シリーズ324のカップリングと接続が可能です。
ワンタッチ接続です。
ダスト・キャップは標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3849708010-324-6202634-2535【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
オープン
5,598
6,158(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849708910-324-6212634-0940【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】FPM
オープン
6,598
7,258(税込)
34日以内出荷
返品不可
3849709810-324-6222633-9371【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】EPDM
オープン
6,998
7,698(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする